Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M1,4; 0,3; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 1,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M1,4; 0,3; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 1,2mm
Mutter; Sechskant; M1,4; 0,3; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 1,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-B1.4/BN109
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1088165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 1,2mm
Gewinde: M1,4
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 3mm
Montage Element-Typ: Mutter
Festigkeitsklasse: 6
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 109
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
PN Norm: PN 82144
Gewindesteigung: 0,3
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.