Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M1,2; 0,25; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 1mm; 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M1,2; 0,25; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 1mm; 3mm
Mutter; Sechskant; M1,2; 0,25; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 1mm; 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-B1.2/BN109
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1088157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 1mm
Gewinde: M1,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 3mm
Montage Element-Typ: Mutter
Festigkeitsklasse: 6
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 109
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
PN Norm: PN 82144
Gewindesteigung: 0,25
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.