Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; digital; LCD; ±0,1%; -200÷1370°C; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Temperatur; digital; LCD; ±0,1%; -200÷1370°C; Bel: ja
Messgerät: Temperatur; digital; LCD; ±0,1%; -200÷1370°C; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-AZ8851
Herst.-Nr.:
     AZ8851
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AZ
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Äußere Abmessungen: 182x72x30mm
Interface: RS232
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12;EX801515;EX872502;SE046;SE047;SE048;SE049;SE050;SE051;SE052;SE053;SE054;SE055;SE056;SE057;SE058;TESTO-06280027
Standardausstattung: Schutzhülle;Tropfensonde Typ K
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;1-Kanaltemperaturmessung;Tastaturbeleuchtung;Registrierung zeitlicher Temperaturänderungen;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: J, K, T
Messgeräte-Typ: Temperatur
Gewicht mit Batterie: 150g
Optionale Ausstattung: AZSOF-T Software
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -200...1370°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ J: -200...760°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ T: -200...390°C
Typ des Messgeräts: digital
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,1%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AZ:
AZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.