Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; 1,25÷15V; 1A; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; 1,25÷15V; 1A; SMD
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; 1,25÷15V; 1A; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-AZ1117S-ADJTRE1
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ1117S-ADJTRE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: D2PAK
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 1,25...15V
Ausgangsstrom: 1A
Spannungsabfall: 1,15V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 1,5...10V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AZ1117
Spannungsstabilisators-Art: LDO;geregelt;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,269*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.