Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 2,5V; 1A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 2,5V; 1A
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 2,5V; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-AZ1117H-2.5TRG1
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ1117H-2.5TRG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT223
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 2,5V
Ausgangsstrom: 1A
Spannungsabfall: 1,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 1,5...10V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AZ1117
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,555*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.