Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Zement; THT; 22Ω; 5W; ±5%; 10x9x22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Zement; THT; 22Ω; 5W; ±5%; 10x9x22mm
Widerstand: Drahtwiderstand; Zement; THT; 22Ω; 5W; ±5%; 10x9x22mm
Artikel-Nr.:
     2805-AX5W-22R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     PRW05WJW220B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 5W
Widerstand: 22Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10x9x22mm
Ausgangsmaße: Ø0,8x35mm
Widerstands-Art: Zement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.