Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servosteuerung; AX5000; 3x100÷480VAC; EtherCAT; 3A; 100÷240V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AX5103-0000-0202
Hersteller:
     Beckhoff Automation
Herst.-Nr.:
     AX5103-0000-0202
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Beckhoff Automation
Nennstrom: 3A
Versorgungsspannung: 100...240V
Anzahl Kanäle: 1
Abmessungen: 92x274x232mm
Modul-Typ: Servosteuerung
Kommunikationsprotokoll: EtherCAT
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 100...480V AC
Herstellerserie: AX5000
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BECKHOFF:
BECKHOFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,99*
€ 1.364,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,73*
€ 1.352,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,99*
€ 1.314,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,02*
€ 1.288,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,54*
€ 1.257,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.