Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 1,5Ω; 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 1,5Ω; 50W
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 1,5Ω; 50W
Artikel-Nr.:
     2805-AX50WR-1R5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1625984-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 50W
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 20W
Widerstand: 1,5Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 51x30x17mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 1,25kV
Raster Montageöffnungen: 21,4x39,7mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich;solide mechanische Konstruktion
Ausgänge: Lötverbindung
Widerstands-Art: mit Radiator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.