Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 4,7kΩ; 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 4,7kΩ; 25W
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 4,7kΩ; 25W
Artikel-Nr.:
     2805-AX25WR-4K7
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1625971-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 25W
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 12,5W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 29x28x15mm
Temperaturkoeffizient: 30ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 550V
Raster Montageöffnungen: 19,8x18,3mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich;solide mechanische Konstruktion
Ausgänge: Lötverbindung
Widerstands-Art: mit Radiator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.