Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 5÷1000VAC; 50÷400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 5÷1000VAC; 50÷400Hz
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 5÷1000VAC; 50÷400Hz
Artikel-Nr.:
     2805-AX-T03
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-T03
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AXIOMET
Betriebstemperatur: 0...40°C
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Abtaster-Typ: berührungsloser Spannungsdetektor
Abmessungen: 154x32x28mm
Zusatzfunktionen: Taschenlampe mit weißer LED Diode
Messgerät-Eigenschaften: optische (LED) und akustische Signalisierung der aufgedeckten Spannung;Clips;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Suche: Lokalisierung von Spannungsunterbrechungen in Leitungen
Aufgedeckter Spannungsbereich: 5...1000V AC
Frequenzbereich der aufgedeckten Spannung: 50...400Hz
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.