Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: pH; LCD; 3,5÷9,0pH; Abm: 122x63x36mm; Einheit: °C,°F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: pH; LCD; 3,5÷9,0pH; Abm: 122x63x36mm; Einheit: °C,°F
Messgerät: pH; LCD; 3,5÷9,0pH; Abm: 122x63x36mm; Einheit: °C,°F
Artikel-Nr.:
     2805-AX-PH02
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-PH02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Messbereich: 3,5...9,0pH
Abmessungen: 122x63x36mm
Messgenauigkeit: 0,5pH
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;5 stufige Feuchtigkeitsgehlatsanzeige;9 stufige Insolationsanzeige
Messgeräte-Typ: pH
Mit der Sonde gemessener Temperaturmessbereich: -9...50°C
Messung: Boden-pH;Temperaturgehalt;Wassergehalt
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Mit der Sonde gemessene Temperaturmessgenauigkeit: ±1°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.