Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tachometer; LCD; 5 Ziffern (99999); 1x/s; ±(0,05%+1digit); 265g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tachometer; LCD; 5 Ziffern (99999); 1x/s; ±(0,05%+1digit); 265g
Tachometer; LCD; 5 Ziffern (99999); 1x/s; ±(0,05%+1digit); 265g
Artikel-Nr.:
     2805-AX-2901
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-2901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Äußere Abmessungen: 217x84x43mm
Messgenauigkeit: ±(0,05%+1 digit)
Messbereich: 6...99999rpm (optisch);1...19999rpm (mechanisch);0,1...1999,9m/min;0,3...6560ft/min
Passendes Zubehör: AX-TACHO-TAPE
Standardausstattung: Schutzhülle;Messadapterset: rund Ø32mm, konisch, trichterförmig;Reflektorband 200mm
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;MIN/MAX/LAST Speicherfunktion;optische und mechanische Drehzahlmessung;Set austauschbarer Aufsätze für unterschiedliches Anwendungen;optische Entfernungsbestimmung: 5 - 20cm;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Tachometer
Gewicht mit Batterie: 265g
Abtasten: 1x/s
Auflösung der Messung: 0,01m/min (< 100m/min);;0,1m/min (> 100m/min);0,1rpm (< 1000rpm)
Messung: Lineargeschwindigkeit (mechanisch);Drehzahlgeschwindigkeit (mechanisch)
Batterie/Akku: Fehlen
Parameter anzeigen: 5 Ziffern (99999)
Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.