Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; IDC; männlich; PIN: 16; 90°-Winkel; THT; vergoldet; 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; IDC; männlich; PIN: 16; 90°-Winkel; THT; vergoldet; 2,54mm
Buchse; IDC; männlich; PIN: 16; 90°-Winkel; THT; vergoldet; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-AWP-16KS
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1011-01-16RSTIB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,3824*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.440 Stück (ab € 0,13846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,92*
€ 298,5948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,264*
€ 296,62416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,9696*
€ 265,33382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,7216*
€ 260,2787
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,3824*
€ 237,26506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.