Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; IDC; männlich; PIN: 10; gerade; mit Auswerfer; THT; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; IDC; männlich; PIN: 10; gerade; mit Auswerfer; THT; 2,54mm
Buchse; IDC; männlich; PIN: 10; gerade; mit Auswerfer; THT; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-AWP-10P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1011-10SBSIB7-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
flachkabelsteckverbinder 10 polig
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Steckverbinder-Variante: mit Auswerfer
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: pfosten steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,54*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,554*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 182 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 910 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2730 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.