Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; IDC; männlich; PIN: 10; 90°-Winkel; THT; vergoldet; 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; IDC; männlich; PIN: 10; 90°-Winkel; THT; vergoldet; 2,54mm
Buchse; IDC; männlich; PIN: 10; 90°-Winkel; THT; vergoldet; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-AWP-10KS
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1011-01-10RSTIB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,234*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,11013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,932*
€ 295,03908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,24*
€ 293,0256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,142*
€ 270,29898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,306*
€ 257,40414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,234*
€ 235,89846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.