Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; IDC; männlich; PIN: 10; 90°-Winkel; THT; vergoldet; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; IDC; männlich; PIN: 10; 90°-Winkel; THT; vergoldet; 2,54mm
Buchse; IDC; männlich; PIN: 10; 90°-Winkel; THT; vergoldet; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-AWP-10K
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1011-10RBSIB7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1002*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4741*
€ 0,56418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4087*
€ 0,48635
pro Stück
ab 182 Stück
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
ab 910 Stück
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 2730 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.