Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; männlich; PIN: 40; mit Auswerfer; IDC; für Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; IDC; männlich; PIN: 40; mit Auswerfer; IDC; für Flachkabel
Stecker; IDC; männlich; PIN: 40; mit Auswerfer; IDC; für Flachkabel
Artikel-Nr.:
     2805-AWHP-40P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1012-40LNN0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Nennspannung: 125V
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Steckverbinder-Variante: mit Auswerfer
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.