Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftminderer; 10bar; 5um; Gewinde: G 1/2"; Innen; -5÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AW40-F04DH-B
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AW40-F04DH-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gewinde: G 1/2"
Betriebsdruck: 10bar
Gewinde-Art: Innen
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftminderer
Filtergenauigkeit: 5µm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,97*
€ 83,47*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 67,27*
€ 84,68*
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 92,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 83,47*
€ 111,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.