Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftminderer; 2000l/min; Druck Betrieb: 10bar; 5um; Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftminderer; 2000l/min; Druck Betrieb: 10bar; 5um; Innen
Druckluftminderer; 2000l/min; Druck Betrieb: 10bar; 5um; Innen
Artikel-Nr.:
     2805-AW40-F04DH-A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AW40-F04DH-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Gewinde: G 1/2"
Betriebsdruck: 10bar
Gewinde-Art: Innen
Ausgangsdruck: 0,5...7bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftminderer
Durchfluss: 2000l/min
Filtergenauigkeit: 5µm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 67,69*
€ 85,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 82,91*
€ 107,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.