Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Reduzierer der Druckluft; 1250l/min; 5um; Mat: Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter-Reduzierer der Druckluft; 1250l/min; 5um; Mat: Aluminium
Filter-Reduzierer der Druckluft; 1250l/min; 5um; Mat: Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-AW30-F02DH-A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AW30-F02DH-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Filter-Regler
Filterdruckregler
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 10bar
Gewinde-Art: Innen
Ausgangsdruck: 0,5...7bar
Pneumatikmodul-Typ: Filter-Reduzierer der Druckluft
Durchfluss: 1250l/min
Filtergenauigkeit: 5µm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,82*
€ 61,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 60,63*
€ 80,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.