Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SO8; Unterbr. Außen: 6; Cmp: 1; ATTINY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; SO8; Unterbr. Außen: 6; Cmp: 1; ATTINY
IC: AVR Mikrocontroller; SO8; Unterbr. Außen: 6; Cmp: 1; ATTINY
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY212-SSN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY212-SSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Abtastgeschwindigkeit: 115ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 6
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 20MHz
Herstellerserie: tinyAVR 1
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 6
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 2kB FLASH;128B SRAM;64B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,68*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.