Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SO14; Unterbr. Außen: 12; Cmp: 1; ATTINY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; SO14; Unterbr. Außen: 12; Cmp: 1; ATTINY
IC: AVR Mikrocontroller; SO14; Unterbr. Außen: 12; Cmp: 1; ATTINY
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY204-SSN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY204-SSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;GPIO;UPDI
Abtastgeschwindigkeit: 115ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 12
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 10
Anzahl PWM Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;picoPower Verfahren;PTC
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 20MHz
Herstellerserie: tinyAVR 0
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 12
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 2kB FLASH;128B SRAM;64B EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 0,78*
1 Tag
2739
1
€ 14,99*
ab € 0,523*
€ 0,932*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC14
ab € 3,05*
Zubehör
Microchip Technology
ATTINY416-XNANO
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.