Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SOIC20; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY1616-SF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1616-SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
Mikrocontroller
ic sockel
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOIC20
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Abtastgeschwindigkeit: 115ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 12
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 8bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: CRC;picoPower Verfahren;PTC
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 16MHz
Anzahl im Set/Package: 38Stk.
Herstellerserie: tinyAVR 1
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 18
Anzahl input capture Kanäle: 2
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM;256B EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,64*
2 Tage
1860
1
€ 14,99*
ab € 0,964*
€ 1,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.