Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAMV7


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMS70Q20A-AN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMS70Q20A-AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;I2S;I2C x3;SSC;EBI;SWD;USB Host;eMMC;QSPI;USB device;SPI x5;LIN x3;UART x8
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 300MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 114
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl PWM Kanäle: 20
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;FPU;Innentemperatursensor;TRNG;Quadraturdecoder 4 Stk.
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl im Set/Package: 60Stk.
Verschlüsselung: SHA256;AES256
Architektur-Art: Cortex M7
USB-Übertragungsrate: Hi-Speed
Familie: ATSAMV7
Anzahl interner Unterbrechungen: 114
Anzahl output compare Kanäle: 44
Anzahl input capture Kanäle: 24
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 1MB FLASH;384kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.