Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAMV7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAMV7
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAMV7
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMS70N20A-AN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMS70N20A-AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;I2S;I2C x3;SSC;SPI x4;SWD;USB Host;eMMC;QSPI;USB device;LIN x3;UART x8
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 300MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 75
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl PWM Kanäle: 20
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;FPU;Quadraturdecoder;Innentemperatursensor;TRNG
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl im Set/Package: 90Stk.
Verschlüsselung: SHA256;AES256
Architektur-Art: Cortex M7
USB-Übertragungsrate: Hi-Speed
Familie: ATSAMV7
Anzahl interner Unterbrechungen: 75
Anzahl output compare Kanäle: 17
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 1MB FLASH;384kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,86*
€ 16,46*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,83*
€ 16,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.