Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 44
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 44
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMS70J21A-AN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMS70J21A-AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;JTAG;I2S;I2C x2;SSC;UART x5;LIN x2;SWD;USB Host;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 300MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 44
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl PWM Kanäle: 20
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 5
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;FPU;Quadraturdecoder;Innentemperatursensor;TRNG
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl im Set/Package: 160Stk.
Verschlüsselung: SHA256;AES256
Architektur-Art: Cortex M7
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATSAMV7
Anzahl interner Unterbrechungen: 44
Anzahl output compare Kanäle: 7
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 2MB FLASH;64B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.