Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; SO24; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAML11D14A-YU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAML11D14A-YU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO24
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: UART;I2C x3;SPI x3
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 17
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 5
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC;MPU;TRNG;ARM® TrustZone®;DMAC x8
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Cortex M23
Familie: ATSAML11
Anzahl interner Unterbrechungen: 8
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 16kB FLASH;32B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 118 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.