Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 16
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 16
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMG55J19A-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMG55J19A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: USART;USB;I2S x2;UART x8;SPI x8;PDM;I2C x8
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAMG
Anzahl interner Unterbrechungen: 16
Anzahl output compare Kanäle: 6
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 512kB FLASH;384kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 3,86*
€ 5,73*
1 Tag
411
1
€ 14,99*
ab € 4,38*
€ 7,68*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 7,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.