Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 44
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 44
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAME70J19A-AN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAME70J19A-AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;JTAG;Ethernet;I2S;I2C x2;SSC;UART x5;SWD;USB Host;USB device;CAN-FD
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 300MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 44
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl PWM Kanäle: 20
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 5
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;FPU;Quadraturdecoder;Innentemperatursensor;TRNG
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl im Set/Package: 160Stk.
Passendes Zubehör: MCP2551-I/SN;MCP2561-E/SN;24AA02E48T-I/OT;ATECC608A-MAHDA-S;KSZ8081RNACA;KSZ8081RNBIA-TR;LAN8710AI-EZK-ABC;LAN8720A-CP;26VF032B-104I/SM
Verschlüsselung: SHA256;AES256
Architektur-Art: Cortex M7
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATSAME7
Anzahl interner Unterbrechungen: 44
Anzahl output compare Kanäle: 7
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 32kB SRAM;512kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.