Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; TQFP64; 1,71÷3,6VDC; ATSAME5; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; TQFP64; 1,71÷3,6VDC; ATSAME5; Tray
IC: ARM Mikrocontroller; TQFP64; 1,71÷3,6VDC; ATSAME5; Tray
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAME53J19A-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAME53J19A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;RS485;USART;LIN;USB;Ethernet;I2S;SDHC;QSPI;PTC;ISO7816
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 51
Verpackungs-Art: Tray
Passendes Zubehör: 24AA02E48T-I/OT;ATECC608A-MAHDA-S;KSZ8081RNACA;KSZ8081RNBIA-TR;LAN8710AI-EZK-ABC;LAN8720A-CP;MCP2003-E/SN
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAME5
Speicher: 512kB FLASH;192kB SRAM;192kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.