Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; VQFN64; 1,71÷3,6VDC; ATSAME5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAME51J20A-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAME51J20A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: VQFN64
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;RS485;USART;LIN;USB;Ethernet;I2S;SDHC;QSPI;PTC;ISO7816
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 51
Architektur-Art: Cortex M4F
Familie: ATSAME5
Speicher: 1MB FLASH;8kB SRAM;256kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.