Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; TQFP64; 1,71÷3,6VDC; ATSAMD5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; TQFP64; 1,71÷3,6VDC; ATSAMD5
IC: ARM Mikrocontroller; TQFP64; 1,71÷3,6VDC; ATSAMD5
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMD51J19A-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD51J19A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;RS485;USART;LIN;USB;I2S;SDHC;QSPI;PTC;ISO7816
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 51
Passendes Zubehör: MCP2003-E/SN
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAMD5
Speicher: 32kB SRAM;512kB FLASH;192kB RAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 4,91*
1 Tag
1909
1
€ 14,99*
ab € 5,03*
€ 7,68*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 8,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.