Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; TQFP48; 2,7÷3,63VDC; 16kBFLASH,16kBSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMD20G14B-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD20G14B-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...84°C
Gehäuse: TQFP48
Versorgungsspannung: 2,7...3,63V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: I2S;UART x6;SPI x6;I2C x6
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 20
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 14
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTCC;PTC
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: ATSAMD5
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 16kB SRAM;16kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.