Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM-Mikroprozessor; Cortex A5; 1,8÷3,3VDC; SMD; TFBGA324


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMA5D31A-CFU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMA5D31A-CFU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TFBGA324
Versorgungsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM-Mikroprozessor
Schnittstelle: Ethernet;I2C x3;EBI;SPI x6;USB x3;SD;eMMC;LIN x4;UART x7;SSC x2
Taktfrequenz: 536MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 12
Anzahl Timer 32bit: 5
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: 32kHz Resonator für RTC;FPU;TRNG;MMU
Verpackungs-Art: Tray
Verschlüsselung: AES128;SHA;DES
Architektur-Art: Cortex A5
Speicher: 128kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.