Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM-Mikroprozessor; Cortex A5; 1,1÷1,32VDC; SMD; TFBGA196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMA5D22C-CU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMA5D22C-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: TFBGA196
Versorgungsspannung: 1,1...1,32V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM-Mikroprozessor
Schnittstelle: Ethernet;USB x2;MCI;I2S x2;PDM;QSPI x2;SSC x2;LCD RGB 24-bit;FLEXCOM x17;ISC;PDMIC
Taktfrequenz: 500MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 5
Anzahl Timer 32bit: 5
Verschlüsselung: AES128;AES;SHA;SHA256;AES256;TDES;AES192;SHA224;SHA384;SHA512
Architektur-Art: Cortex A5
Speicher: 128kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 12,85*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,73*
€ 13,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM320117
ab € 210,73*
Zubehör
Microchip Technology
AC320005-5
ab € 356,79*
Zubehör
Microchip Technology
MCP16501TA-E/RMB
ab € 1,86*
Zubehör
Microchip Technology
MCP16501TD-E/RMB
ab € 1,97*
Zubehör
Microchip Technology
MCP16502TAA-E/S8B
ab € 2,49*
Zubehör
Microchip Technology
MCP16502TAC-E/S8B
ab € 2,50*
Zubehör
Microchip Technology
MCP16502TAE-E/S8B
ab € 2,51*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAMA5D27-SOM1-EK1
ab € 275,50*
Zubehör
Roth Elektronik
RE440-LF
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.