Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 47
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 47
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4S2BA-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4S2BA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;I2S;UART x4;I2C x2;SSC;SPI x3;SWD;SD;eMMC;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Anzahl Timer 32bit: 6
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4S
Anzahl interner Unterbrechungen: 47
Anzahl output compare Kanäle: 9
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 128kB FLASH;64kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,23*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 6,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.