Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP48; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP48; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 34
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP48; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 34
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4S2AA-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4S2AA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: UART x3;JTAG;I2S;SPI x2;I2C x2;SSC;SWD;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Anzahl Timer 32bit: 6
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4S
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 9
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 17
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 128kB FLASH;256kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1640
€ 14,99*
ab € 3,46*
€ 5,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4S-XSTK
ab € 181,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.