Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; VQFN48; 1,68÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; VQFN48; 1,68÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 27
IC: ARM Mikrocontroller; VQFN48; 1,68÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 27
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4LC2AA-MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4LC2AA-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN48
Versorgungsspannung: 1,68...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;UART x3;USB;JTAG;I2S;I2C x2;SWD
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 3
Anzahl Timer 32bit: 3
Verschlüsselung: AES128
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4L
Anzahl interner Unterbrechungen: 27
Anzahl output compare Kanäle: 9
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 13
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 128kB FLASH;64kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.