Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAM4E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAM4E
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAM4E
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4E8CA-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4E8CA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: CAN;JTAG;Ethernet;UART x4;I2C x2;SPI x3;SWD;SD;eMMC;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;FPU;Innentemperatursensor
Passendes Zubehör: MCP2551-I/SN;MCP2561-E/SN;24AA02E48T-I/OT;ATECC608A-MAHDA-S;KSZ8081RNACA;KSZ8081RNBIA-TR;LAN8710AI-EZK-ABC;LAN8720A-CP
Verschlüsselung: AES128
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4E
Anzahl interner Unterbrechungen: 79
Anzahl output compare Kanäle: 9
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Anzahl der 16bit A/D Umwandler: 10
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 512kB FLASH;128kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,50*
€ 11,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 12,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.