Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; 80kBSRAM,1MBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; 80kBSRAM,1MBFLASH
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; 80kBSRAM,1MBFLASH
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4E16EA-AN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4E16EA-AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: JTAG;Ethernet;CAN x2;UART x4;I2C x2;SPI x3;SWD;SD;eMMC;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 9
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;FPU;Innentemperatursensor
Passendes Zubehör: MCP2551-I/SN;MCP2561-E/SN;24AA02E48T-I/OT;ATECC608A-MAHDA-S;KSZ8081RNACA;KSZ8081RNBIA-TR;LAN8710AI-EZK-ABC;LAN8720A-CP
Verschlüsselung: AES128
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4E
Anzahl interner Unterbrechungen: 117
Anzahl output compare Kanäle: 24
Anzahl input capture Kanäle: 18
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Anzahl der 16bit A/D Umwandler: 24
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 1MB FLASH;80kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.