Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP176; 1,6÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP176; 1,6÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 41
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP176; 1,6÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 41
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4CP16B-AHU-Y
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4CP16B-AHU-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP176
Versorgungsspannung: 1,6...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,08...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;I2C x2;SPI x6;SWD;UART x7
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 7
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;MPU;FPU;Innentemperatursensor;TRNG;PRIME Modem
Verschlüsselung: AES128;CPKCC;SHA
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4C
Anzahl interner Unterbrechungen: 41
Anzahl der Kerne: 2
Speicher: 1MB FLASH;128kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.