Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 2; ATSAM4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 2; ATSAM4C
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 2; ATSAM4C
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4CMP8CB-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4CMP8CB-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;I2C x2;SPI x4;UART x5;SWD
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 6
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl Timer 32bit: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;MPU;FPU;Innentemperatursensor;TRNG;Energy Metering Analog Front-End
Verschlüsselung: AES128;CPKCC;SHA
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4C
Anzahl interner Unterbrechungen: 52
Anzahl der Kerne: 2
Speicher: 1MB FLASH;152kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.