Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; Flash: 256kx8bit; LQFP144; 1,62÷1,95VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; Flash: 256kx8bit; LQFP144; 1,62÷1,95VDC
IC: ARM Mikrocontroller; Flash: 256kx8bit; LQFP144; 1,62÷1,95VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM3U4EA-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3U4EA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,62...1,95V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;USB;MMC;SSC;EBI;EMI
Taktfrequenz: 96MHz
Flash Speicherorganisation: 256kx8bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 96
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: ATSAM3U
Speicher: 256kB FLASH;50kB SRAM;52kB RAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 12,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.