Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; QFP64; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM3S1BB-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3S1BB-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFP64
Versorgungsspannung: 1,8...3,3V DC
Betriebsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: I2S;UART x4;I2C x2;SSC;SPI x3;USB device
Abtastgeschwindigkeit: 1Msps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 64MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Anzahl Timer 32bit: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;Innentemperatursensor
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: ATSAM3S
Anzahl interner Unterbrechungen: 47
Anzahl output compare Kanäle: 9
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 64kB FLASH;152kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
294
€ 14,99*
ab € 3,18*
€ 5,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 5,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.