Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP48; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP48; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 34
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP48; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 34
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM3N1AB-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3N1AB-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,8...3,3V DC
Betriebsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: UART x3;SPI x2;I2C x2
Abtastgeschwindigkeit: 384ksps
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 9
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: 32kHz Resonator für RTC
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: ATSAM3N
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 9
Anzahl input capture Kanäle: 9
Speicher: 64kB FLASH;152kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,63*
€ 4,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 5,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
ATSAM3X8EA-CU
ab € 10,06*
Ähnlich
Microchip Technology
ATSAM3S4BA-AU
ab € 4,75*
Ähnlich
Microchip Technology
ATSAM3U4CA-AU
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.