Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; QFN64; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; QFN64; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 47
IC: ARM Mikrocontroller; QFN64; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 47
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM3N0BA-MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3N0BA-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN64
Versorgungsspannung: 1,8...3,3V DC
Betriebsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x4;I2C x2;SPI x3
Abtastgeschwindigkeit: 384ksps
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 10
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: 32kHz Resonator für RTC
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: ATSAM3N
Anzahl interner Unterbrechungen: 47
Anzahl output compare Kanäle: 5
Anzahl input capture Kanäle: 5
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 8kB SRAM;32kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.