Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP48; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP48; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 34
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP48; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 34
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM3N0AA-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3N0AA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,8...3,3V DC
Betriebsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: UART x3;SPI x2;I2C x2
Abtastgeschwindigkeit: 384ksps
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 9
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: 32kHz Resonator für RTC
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: ATSAM3N
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 9
Anzahl input capture Kanäle: 9
Speicher: 96kB SRAM;32kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.