Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinnmaske; 1000Stk; Eigenschaften: Einweg; Polypropylen; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kinnmaske; 1000Stk; Eigenschaften: Einweg; Polypropylen; weiss
Kinnmaske; 1000Stk; Eigenschaften: Einweg; Polypropylen; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-600-3032
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     600-3032
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: weiss
Material: Polypropylen
Antistatischer Zubehör-Typ: Kinnmaske
Eigenschaften antistatischer Elemente: Einweg
Anzahl im Set/Package: 1000Stk.
Massenbelegug: 10g/m2
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,21*
€ 109,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,04*
€ 108,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,50*
€ 102,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,70*
€ 100,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,30*
€ 91,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,00*
€ 80,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.