Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; blau; 1kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; blau; 1kΩ
Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; blau; 1kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-066-0008
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     066-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: blau
Steckverbinder-Art: männlicher Druckknopf 4mm
Widerstand: 1kΩ
Entspricht Norm: EN 61340-5-5
Antistatischer Zubehör-Typ: Handgelenkband
Eigenschaften antistatischer Elemente: antiallergisch
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: anti static band
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,75*
3
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.