Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; 1MΩ; 1,83m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; 1MΩ; 1,83m
Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; 1MΩ; 1,83m
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-066-00053
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     066-00053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Hersteller: ANTISTAT
Steckverbinder-Art: männlicher Druckknopf 4mm
Widerstand: 1MΩ
Antistatischer Zubehör-Typ: Handgelenkband
Eigenschaften antistatischer Elemente: antiallergisch
Kabelschuhe-Art: weiblicher Druckknopf 4mm;Bananenstecker 4mm;Krokodilklemme
Ausführung: ESD
Standardausstattung: Erdungsleitung;Handgelenkband
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 1,83m
Weitere Suchbegriffe: anti static band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.